Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - OBLIQUE LED W 20W 3000K BIANCO - T086020

CopieCopie
Artemide - OBLIQUE LED W 20W 3000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 918 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003966

Réf. Fournisseur

T086020

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

918 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

surface brossée:

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

918...918 lm

hauteur/profondeur:

190 mm

longueur:

180 mm

diamètre externe:

100 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

45.92 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

OBLIQUE LED W 20W 3000K BIANCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide