Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - OLMO BINARIO L1300MM 48V BCO - DGI2700A10

CopieCopie
Artemide - OLMO BINARIO L1300MM 48V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1300 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004833

Réf. Fournisseur

DGI2700A10

Marque

Artemide

longueur:

1300 mm

couleur:

blanc

OLMO BINARIO L1300MM 48V BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide