Artemide - OLMO MODULO LIN.600 48V 14W DIM 3000K BC - DGI2700D10W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 48...48 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004852
Réf. Fournisseur
DGI2700D10W
Marque
Artemide
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
48...48 V
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


