Non retournable

Artemide - OLMO PROIETT. 48V 16W DIMM SP 2700K BCO - DGI2700B101Y

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETT. 48V 16W DIMM SP 2700K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • finition du paralume - blanc

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004841

Réf. Fournisseur

DGI2700B101Y

Marque

Artemide

température de couleur:

2700...2700 K

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO PROIETT. 48V 16W DIMM SP 2700K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide