Non retournable

Artemide - OLMO PROIETT 48V 16W DIMMWFL 2700K NRO - DGI2700B093Y

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETT 48V 16W DIMMWFL 2700K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004839

Réf. Fournisseur

DGI2700B093Y

Marque

Artemide

puissance du système:

16 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

noir

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO PROIETT 48V 16W DIMMWFL 2700K NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide