Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM FL 3000K BCO - DGI2700B102W

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM FL 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du paralume - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004842

Réf. Fournisseur

DGI2700B102W

Marque

Artemide

finition du paralume:

blanc

OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM FL 3000K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide