Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K BCO - DGI2700B101W

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004840

Réf. Fournisseur

DGI2700B101W

Marque

Artemide

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM SP 3000K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide