Non retournable

Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM WFL 3000K BC - DGI2700B103W

CopieCopie
Artemide - OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM WFL 3000K BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • finition du paralume - blanc

  • tension nominale (Un) - 48...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004844

Réf. Fournisseur

DGI2700B103W

Marque

Artemide

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

48...48 V

OLMO PROIETTORE 48V 16W DIM WFL 3000K BC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide