Non retournable

Artemide - ORSA CLUSTER 5 - 0355030A

CopieCopie
Artemide - ORSA CLUSTER 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 608 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003522

Réf. Fournisseur

0355030A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

608 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

laiton

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

540 mm

longueur des filins de suspension:

900...1700 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

5

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

6.43...6.43 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

570 mm

suspension fournie:

Oui

ORSA CLUSTER 5

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide