Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PAD 13W 2x12 4000K-ADATT.BINARIO 230V - M200303

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x12 4000K-ADATT.BINARIO 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005746

Réf. Fournisseur

M200303

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

PAD 13W 2x12° 4000°K-ADATT.BINARIO 230V

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide