Non retournable

Artemide - PAD 13W 2x19 3000K-ADATT.BINARIO 230V - M200403

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x19 3000K-ADATT.BINARIO 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005750

Réf. Fournisseur

M200403

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

PAD 13W 2x19° 3000°K-ADATT.BINARIO 230V

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide