Non retournable

Artemide - PAD 13W 2x19 3000K-BASE - M200401

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x19 3000K-BASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005748

Réf. Fournisseur

M200401

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

PAD 13W 2x19° 3000°K-BASE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide