Non retournable

Artemide - PAD 13W 2x19 4000K-BASE - M200501

CopieCopie
Artemide - PAD 13W 2x19 4000K-BASE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005752

Réf. Fournisseur

M200501

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

PAD 13W 2x19° 4000°K-BASE

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide