Non retournable

Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x12 3000K - M200202

CopieCopie
Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x12 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005741

Réf. Fournisseur

M200202

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

PAD-ALGORITMO 13W 2x12° 3000°K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide