Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x19 4000K - M200502

CopieCopie
Artemide - PAD-ALGORITMO 13W 2x19 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005753

Réf. Fournisseur

M200502

Marque

Artemide

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

PAD-ALGORITMO 13W 2x19° 4000°K

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide