Non retournable

Artemide - PAD SYSTEM LED 39W 3000K BCO - M3051W21

CopieCopie
Artemide - PAD SYSTEM LED 39W 3000K BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006949

Réf. Fournisseur

M3051W21

Marque

Artemide

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

PAD SYSTEM LED 39W 3000K BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide