Non retournable

Artemide - PAD SYSTEM ST.A LED 48W 4000K SW-DIM BCO - M3050N22

CopieCopie
Artemide - PAD SYSTEM ST.A LED 48W 4000K SW-DIM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3499 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128006940

Réf. Fournisseur

M3050N22

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

3499 lm

température de couleur:

4000...4000 K

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

PAD SYSTEM ST.A LED 48W 4000K SW-DIM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide