Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 ADJ. 80 4000K AL - NL1907480W002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 ADJ. 80 4000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Non

  • réglabilité - orientable

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007570

Réf. Fournisseur

NL1907480W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Non

réglabilité:

orientable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907480W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 adj. 80° 4000k al

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide