Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 ADJ. 80 4000K NRO - NL1907480W004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 ADJ. 80 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007571

Réf. Fournisseur

NL1907480W004

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907480W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 adj. 80° 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide