Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 R 60 3000K NERO * - NL1907260K004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 R 60 3000K NERO   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007505

Réf. Fournisseur

NL1907260K004

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907260K004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 r 60° 3000k nero *

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide