Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 100 R 80 4000K NRO - NL1907280W004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 R 80 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007517

Réf. Fournisseur

NL1907280W004

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907280W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 r 80° 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide