Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K ALLUMINIO * - NL1907340K002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 40 3000K ALLUMINIO  *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2103 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007522

Réf. Fournisseur

NL1907340K002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

2103 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

argent

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

17...17 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

94 mm

longueur:

94 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340K002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 40° 3000k alluminio *

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • L’installation d’éclairages encastrés peut être utilisée pour créer une ambiance lumineuse générale ou d’accentuation dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Pour l'éclairage extérieur, veillez à ce qu'un drainage soit prévu sous le luminaire pour éliminer l'eau. C'est la meilleure façon de rendre votre luminaire invisible.
  • Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide