Artemide - PARABOLA 100 S 40 4000K AL - NL1907340W002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
adapté à un montage encastré - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007525
Réf. Fournisseur
NL1907340W002
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907340W002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 40° 4000k al
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


