Artemide - PARABOLA 100 S 60 3000K AL - NL1907360K002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2103 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - argent
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007531
Réf. Fournisseur
NL1907360K002
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
2103 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
argent
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
17...17 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
94 mm
longueur:
94 mm
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360K002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 60° 3000k al
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Lampe ou luminaire 90-100 riche en couleurs. Idéal pour les applications d'affichage, d'exposition et d'éclairage de foire. (Expositions, vitrines)
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


