Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 60 3000K BIANCO * - NL1907360K006

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 60 3000K BIANCO  *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007533

Réf. Fournisseur

NL1907360K006

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360K006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 60° 3000k bianco *

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide