Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 60 4000K AL - NL1907360W002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 60 4000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007534

Réf. Fournisseur

NL1907360W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 60° 4000k al

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide