Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 60 4000K NRO - NL1907360W004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 60 4000K NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007535

Réf. Fournisseur

NL1907360W004

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907360W004

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 60° 4000k nro

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide