Artemide - PARABOLA 100 S 80 2700K NRO - NL1907380Y004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007547
Réf. Fournisseur
NL1907380Y004
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380Y004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 100 s 80° 2700k nro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


