Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 80 3000K AL - NL1907380K002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 80 3000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007540

Réf. Fournisseur

NL1907380K002

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380K002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 80° 3000k al

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide