Non retournable

Artemide - PARABOLA 100 S 80 4000K AL - NL1907380W002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 100 S 80 4000K AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007543

Réf. Fournisseur

NL1907380W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1907380W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 100 s 80° 4000k al

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide