Artemide - PARABOLA 80 2700K 40 350mA ALLUMINIO * - NL1906340Y002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 788 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007420
Réf. Fournisseur
NL1906340Y002
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
788 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
75 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906340Y002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 2700k 40° 350ma alluminio *
Les atouts de l'article :
- Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


