Non retournable

Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA ALLUMINIO * - NL1906360Y002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA ALLUMINIO *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 788 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007429

Réf. Fournisseur

NL1906360Y002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

788 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906360Y002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 2700k 60° 350ma alluminio *

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide