Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA BIANCO * - NL1906360Y006

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 2700K 60 350mA BIANCO   *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 788 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007431

Réf. Fournisseur

NL1906360Y006

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

788 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

75 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906360Y006

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 2700k 60° 350ma bianco *

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.
  • Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide