Artemide - PARABOLA 80 3000K 80 350mA ALLUMINIO * - NL1906380K002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 903 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - aluminium
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007432
Réf. Fournisseur
NL1906380K002
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
903 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
aluminium
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
75 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906380K002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 3000k 80° 350ma alluminio *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


