Non retournable

Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.2700K 40 350mA ALL.* - NL1906440Y002

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.2700K 40 350mA ALL.*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 788 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007447

Réf. Fournisseur

NL1906440Y002

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

788 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906440Y002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Parabola 80 orient.2700k 40° 350ma all.*

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.
  • Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide