Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.3000K 60 350mA NERO* - NL1906460K004

CopieCopie
Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.3000K 60 350mA NERO*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 903 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007451

Réf. Fournisseur

NL1906460K004

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

903 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

87 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

noir

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

diamètre externe:

88 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

PARABOLA 80 ORIENT.3000K 60° 350mA NERO*

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide