Artemide - PARABOLA 80 ORIENT.4000K 40 350mA NERO* - NL1906440W004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 982 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007445
Réf. Fournisseur
NL1906440W004
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
982 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
87 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
noir
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
diamètre externe:
88 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1906440W004
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Parabola 80 orient.4000k 40° 350ma nero*
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
- Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


