Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 100.OTK.V 29W 930 SP DM NRO - AD13104

CopieCopie
Artemide - PICTO 100.OTK.V 29W 930 SP DM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 29 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009361

Réf. Fournisseur

AD13104

Marque

Artemide

puissance du système:

29 W

facteur de puissance (cos phi):

930

PICTO 100.OTK.V 29W 930 SP DM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide