Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 100.OTK.V 29W 940 SP DM BCO - AD13401

CopieCopie
Artemide - PICTO 100.OTK.V 29W 940 SP DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 29 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128009334

Réf. Fournisseur

AD13401

Marque

Artemide

puissance du système:

29 W

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 100.OTK.V 29W 940 SP DM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide