Non retournable

Artemide - PICTO 100.TRACK.O 29W 940 SP DM BCO - AD16401

CopieCopie
Artemide - PICTO 100.TRACK.O 29W 940 SP DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 100

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004256

Réf. Fournisseur

AD16401

Marque

Artemide

puissance du système:

29 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

100

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 100.TRACK.O 29W 940 SP DM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide