Non retournable

Artemide - PICTO 100.TRACK.V 29W 940 SP ND NRO - AD10404

CopieCopie
Artemide - PICTO 100.TRACK.V 29W 940 SP ND NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 29 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 100

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004221

Réf. Fournisseur

AD10404

Marque

Artemide

puissance du système:

29 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

100

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 100.TRACK.V 29W 940 SP ND NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide