Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.OTK.HIFLUX 70W 940 SP DM NRO - AD23304

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.OTK.HIFLUX 70W 940 SP DM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 70 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128008626

Réf. Fournisseur

AD23304

Marque

Artemide

puissance du système:

70 W

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 125.OTK.HIFLUX 70W 940 SP DM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide