Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125 RECESSED FL 42W 930 SILVER - AD60205

CopieCopie
Artemide - PICTO 125 RECESSED FL 42W 930 SILVER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 42 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128013299

Réf. Fournisseur

AD60205

Marque

Artemide

puissance du système:

42 W

valeur de papillotement Pst LM:

930

PICTO 125 RECESSED FL 42W 930 SILVER

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide