Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 930 SP DM NRO - AD22104

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 930 SP DM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 125

  • facteur de puissance (cos phi) - 930

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004271

Réf. Fournisseur

AD22104

Marque

Artemide

puissance du système:

70 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

125

facteur de puissance (cos phi):

930

PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 930 SP DM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide