Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 940 SP ND BCO - AD20301

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 940 SP ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 125

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 940

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004266

Réf. Fournisseur

AD20301

Marque

Artemide

puissance du système:

70 W

température de couleur:

4000...4000 K

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

125

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

940

PICTO 125.TRACK.HIFLUX 70W 940 SP ND BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide