Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP DALI DM BCO - AD42101

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP DALI DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28 W

  • finition du paralume - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004298

Réf. Fournisseur

AD42101

Marque

Artemide

puissance du système:

28 W

finition du paralume:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

125

PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP DALI DM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide