Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP MAN. DM NRO - AD40104

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP MAN. DM NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 28 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004295

Réf. Fournisseur

AD40104

Marque

Artemide

puissance du système:

28 W

couleur du boîtier/corps:

noir

PICTO 125.TRACK.V 28W TNW SP MAN. DM NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide