Non retournable

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 930 WF DM BCO - AD32201

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 930 WF DM BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • facteur de puissance (cos phi) - 125

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004288

Réf. Fournisseur

AD32201

Marque

Artemide

puissance du système:

46 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

125

PICTO 125.TRACK.V 46W 930 WF DM BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide