Non retournable

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 940 SP ND BCO - AD30301

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 940 SP ND BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004282

Réf. Fournisseur

AD30301

Marque

Artemide

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur de la lumière:

blanc

PICTO 125.TRACK.V 46W 940 SP ND BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide