Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 940 WF ND NRO - AD30404

CopieCopie
Artemide - PICTO 125.TRACK.V 46W 940 WF ND NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 46 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128004285

Réf. Fournisseur

AD30404

Marque

Artemide

puissance du système:

46 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

PICTO 125.TRACK.V 46W 940 WF ND NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide